昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振マウント
ELショウマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
外径(Φmm)
190
許容荷重(N[kgf])
39200(4000)
注文コード
10665576
品番
EL-190HC
参考基準価格(税別)
¥38,280
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・許容荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
816-5930
質量(kg)
5
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
190
ボルト
M24
レベル調整量(mm)
12以下
許容荷重(N[kgf])
39200(4000)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません