※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振マウント
ELショウマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
外径(Φmm)
230
許容荷重(N[kgf])
29400(3000)
注文コード
10665585
品番
EL-230A
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・許容荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
816-5931
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
50
外径(Φmm)
230
ボルト
M24
レベル調整量(mm)
12以下
許容荷重(N[kgf])
29400(3000)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。