※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラー・ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
10666653
品番
DUD-1
参考基準価格(税別)
¥145,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
付属品
固定ボルト
トラスコ品番
851-9827
材質
フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)
7
タイプ
鉄製直進型
テーブル径(Φmm)
Φ110
能力(t)
1.0
本体寸法(mm)高さ
80
本体寸法(mm)全長
280
本体寸法(mm)幅
138
適合ハンドル
D-1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません