※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
X マルチマスターチップ COAT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
トラスコ品番
519-9484
注文コード
10674746
品番
MM ECU117E07R030-3T08 IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
トラスコ品番
519-9484
寸法L(mm)
16.5
寸法D(mm)
11.7
寸法Z(mm)
3
寸法R(mm)
0.32
寸法ap(mm)
7.0
寸法Ts(mm)
T08
注意
※画像はイメージです。