ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 10677536 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの呼びM3 長さ(mm)12 形状ナベ頭 材質/処理鉄/ユニクローム ねじ寸法3×12 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10677615
2018-08-10
用途:
部品の取り付け
出口梅園 様 (製造業)

大箱でお得、良く使う時は安くつき種類も多いので良い。物は普通に問題無く使えます。

対象商品:
10677825
2017-09-02
用途:
仕事

頻繁に使用するので箱買いがとてもお得で助かっています。

対象商品:
10677877
2012-03-29
用途:
修繕
建設業・工事業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする