※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
10677554
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
形状
ナベ頭
材質/処理
鉄/ユニクローム
ねじ寸法
3×20
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧