L-600GRP赤 L型カッター 厚物切り作業用 NTカッター 10678884

L型カッター 厚物切り作業用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10678884 品番L-600GRP赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メタルボディー
ゴム製グリップ
オートロック式
規格L型 用途厚物切り作業用 付属品刃折具付き(本体内蔵) トラスコ品番344-5054 質量(g)117.8 刃厚(mm)0.45 適合替刃BL-150P・BL-300/e・BL-300i(P)・BL-10P・BL-450・BL-12P・BL-151・BL-50P・BL-51P・BL-2300・BL-3000・BSL-11P・BSL-21P・BTL-3P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678884
2017-01-21
用途:
紙とか電線を切るため
農・林・水産業

このカッターの感想は、まだ、2回しか使っていない。感じたことと言えば、まず、見た感じが、格好いいと感じた。使って見て、ゴムが取り付けてあり、滑らない様に作ってある。

対象商品:
10678875
2016-12-23
用途:
各種作業にて

カッターとしての使用上は良好ですが、刃折り具が弱いのか使い方が悪かったのか、刃を折ろうとすると刃を入れる隙間が少し開くようになってしまい、刃を折ることができなくなってしまった。

対象商品:
10678875
2016-08-23
用途:
カット

本体裏側に擦り傷が多数あり。
中国製かと思ったら、日本製。
残念。返品も面倒くさいので、そのまま使う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品:
10678875
2015-12-09
用途:
建築業(軽作業)

この価格・精度・使用感使い勝手よく満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする