D2C-6000k HIDバナー D2C EVOLVA 10679015

D2C-6000k HIDバナー D2C EVOLVA 10679015 D2C-6000k HIDバナー D2C EVOLVA 10679015

HIDバナー D2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード10679015 品番D2C-6000k
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。
シェード:脱着可能のシェードを採用する事により、いつでもD2Rに変更する事が出来ます。
電極:プランゼー社(オーストリア)の電極を採用。
UVコーティングガラス管:UVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)のガラス管を採用。
シリコン:は耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)を採用。
ベースフランジ:成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
インサート方式:溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。

備考車検対応 タイプD2C(D2R/D2S搭載車専用) 仕様・用途車検対応 色温度6000k
注意
※12V専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする