4PN-103 ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYO 10680555

ハンドバルブ(4PN)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10680555 品番 4PN-103
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。

使用流体空気 接続口径Rc3/8 トラスコ品番105-3311 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜1 有効断面積(mm2)31 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10680546
2019-02-09
用途:
自家製治具
有限会社石毛鉄工 様

社名が変わりましたが、以前の製品と遜色ない。というか、同製品。問題なく使わせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする