チェックバルブ(CV1)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10680591 品番 CV102
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
小型でも大流量が流せます。
腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。

シリーズCV1 接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0〜+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1 有効断面積(mm2)19 使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油でも可) 流量(L/min(ANR))1200(0.5MPa時) 質量(g)30 クラッキング圧力(MPa)0.05以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10680607
2014-01-30
用途:
増圧弁回路の一部分として使用

増圧弁解路の一部として使用。よく調べていませんが、他のチェック弁と比べて有効断面積の値が大きかったため購入しました。経年変化でどうなるかわかりませんが、現在のところ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする