FR12-00UY Yユニオン(UY) ParkerTAIYO 10681955

Yユニオン(UY)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)注文コード10681955品番FR12-00UY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
形状Yユニオン使用流体圧縮空気、真空、水材質(本体)PBT材質(シール)NBR適合チューブ外径(Φmm)12接続径(チューブ)(Φmm)同径チューブ接続タイプ質量(g)16.4タイプ標準タイプ(オール樹脂ボディ)難燃性UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)使用圧力範囲(MPa)(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気・真空)-5~+60(水)+5~+40推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)シリーズF/M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする