N2-10X8-20 ナイロンチューブ(N2) ParkerTAIYO 10682515

ナイロンチューブ(N2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10682515 品番N2-10X8-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

特殊ナイロン材料を使用し、耐圧力、耐食性、耐熱性に優れています。最大100℃まで使用できます。
軽量で柔軟性に優れます。
広範囲の流体に使用できます。

最高使用圧力(MPa)1.6/(空気)1 質量(g)29/m 長さ(m)20 内径(Φmm)8 材質ナイロン11または12樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜100/(水)0〜70/(一般作動油)-40〜100(但し、凍結なきこと) シリーズN2 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)45 使用流体空気/水/(油)一般作動油 主な用途一般空気圧装置・食品機械・各種組立機械・その他 特性耐熱/耐圧/耐食/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする