※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
東京パックの ウエス
東京パックの 工業用ウェットワイパー
プリティウェーブ 容器付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
10685727
品番
PWY-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。
片手で取り出しやすく手軽にアルコール除菌ができます。
材質
レーヨンエステル
用途
テーブルなどを拭く際の除菌に
成分
エタノール50%、乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水
トラスコ品番
868-4237
質量(kg)
1.7
シートサイズ(mm)
170×300