※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの 多用途
SPペイント 2L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
10686104
品番
3319-2.0
参考基準価格(税別)
¥25,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塗りやすく色ツヤ抜群です。
耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
色
シルバー
用途
門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部
トラスコ品番
851-1954
質量(kg)
2.9
容量(L)
2
主成分
油性塗料、長油合成樹脂塗料
主な用途
木、鉄
塗布面積(m
2
)
14〜16(2回塗り)
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐久
乾燥時間
4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。