SA2-M5 サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYO 10687135

サイレンサ(SA2シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10687135 品番 SA2-M5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
接続口M 接続口径M5×0.8 有効断面積(mm2)6 消音効果(dB)20(A)以上 トラスコ品番165-8565 質量(g)1 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)23 寸法E(mm)4 寸法C(mm)19 寸法B(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする