※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床男ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード10687766 品番YB003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

紙単一素材でリサイクルが簡単です。
エンボス入りで緩衝性に優れ衝撃に強い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。

厚さ(mm)2.3 長さ(m)1.7 用途床・廊下の養生に トラスコ品番103-9265 材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付) 質量(kg)1.9 幅(m)0.72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする