※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
用心鎖 ユニクロ4.8×1800mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
10688816
品番
S111
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
4.8mmのチェインの両端にリングが付いています。
材質
鉄
用途
鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用として使用できます
トラスコ品番
849-0448
全長(mm)
1800
質量(g)
740
表面処理
ユニクロメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
数量1以上のご注文
お送りできません