※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スイベルスナップ
ニッケルスプリングスナップ 56mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5パック)
注文コード
10688834
品番
P645
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安価なスナップです。
用途
チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番
849-2131
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
14
種類
スイベルスナップ
寸法A(mm)
56.0
寸法B(mm)
6.0
寸法C(mm)
15.0
仕上
ニッケル
使用荷重(kN)
0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません