※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの スイベル・サルカン
ニッケル回転カン 15mm (2個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10688843
品番
P183
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
使用荷重(kN)
0.07
材質
真鍮(YBsC2)/ニッケルメッキ
用途
チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番
849-2119
質量(g)
12
寸法A(mm)
15.0
寸法B(mm)
2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
数量1以上のご注文
お送りできません