※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
鉄ユニクロ パイプ用フックL型 (6個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5袋)
注文コード
10688904
品番
P154
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
寸法A(mm)
46.4
寸法B(mm)
29.7
用途
25mm用
トラスコ品番
849-2117
材質
鉄(SWRM)
質量(g)
37
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.5
仕上
ユニクロ
使用荷重(kN)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
数量1以上のご注文
お送りできません