※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPロープ
マイカロープ#5A1kg200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10691354
品番
MLP-5A (200Mマキ)
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
比較的重い梱包用3本撚紐です。
太さ(Φmm)
約6
長さ(m)
約200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1000
種類
3本撚紐
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8227