※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションパイルソックス先丸2足組

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 10692404 品番 S-812-GR-M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
グレー サイズM 材質ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他 トラスコ品番599-7518 質量(g)145 サイズ(cm)22〜24 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10692352
2023-06-02
用途:
普段履きに使用しています。
卸売・小売業

紳士用ソックスが物足りなくてしっかりした作りの靴下を探して見つけたものです。
伸びてゆるゆるになりにくいところが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする