※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
クッションパイルソックス先丸2足組
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692422
品番
S-811-BK-LL
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
LL
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他
トラスコ品番
599-7470
質量(g)
175
サイズ(cm)
28〜30
指タイプ
先丸