アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双×5パック)
注文コード
10692675
品番
4990-5P (109780)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
様々な作業、生活場面で活躍する手袋です。
お得な5双組です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5±1
中指長(cm)
8.3±0.5
手のひらまわり(cm)
21±1
材質
手袋:ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白/黄
質量(g)
300
用途
運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業など
トラスコ品番
813-6831
入数(双)
25
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。