スムス手袋 マチ無し M 12双入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12双×5ダース) 注文コード10692736 品番36M (マチナシM)
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

優しい肌ざわりで対象物を傷つけにくい手袋です。

サイズM 用途品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など トラスコ品番813-6803 材質綿100% 質量(g)202 入数(双)60 全長(cm)23±0.5 中指長(cm)8.2±0.3 手のひらまわり(cm)20.2±1
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※高濃度の薬品(酸・アルカリ等)、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガゾリン・ベンジン等)によっては変質する場合がありますので注意してください。
※ご使用後は洗剤は使用せず、手洗いで汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする