フィットライナー白10双組 LL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード10693165 品番T280LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19.0 材質ナイロン ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 トラスコ品番808-6774 質量(g)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする