※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全ゴーグル
山本光学の 付属品 ゴーグル
スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10693384
品番
YG-6000BB-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
ゴグル型保護メガネYG-6000BB用のレンズです。
トラスコ品番
812-2040
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー/ポリプロピレン(PP)、バンド:レーヨン
質量(g)
40
レンズ色
クリア