3/22より値下げ!現場を応援

コインケース ダブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 10693865 品番 M-10W (10エン)
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

100枚収納でき、10枚毎に仕切りが付いています。
角型なので取扱や収納にとても便利です。

材質PP 半透明・緑 種類10円硬貨 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×54×27 収納枚数(枚)100 質量(g)24
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
小口現金管理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題ありません。100枚収納は便利です。

しかしながら、数量1で5個届きました。セット品でした。
詳細を見逃した自分が悪いのでしょうが、セット品ならば別箇所にも目立つ表記があると親切だと思います。

対象商品:
10693856
2018-08-28
用途:
集金時
不動産業

大容量で入って便利。あまり見かけないタイプのコインケースなので重宝しています。
劣化して付け根が外れていきますが、そこはまあ、仕方ないのかなとテープ補強していますが、出来れば改善して欲しいかなと思います。

対象商品:
10693865
2018-05-15
用途:
新聞代金集金時
株式会社 布目新聞店 様 (卸売・小売業)

つけ根部分が壊れやすいので、ぜひ改善してほしいです。

対象商品:
10693856
2017-10-14
用途:
売上金の保管と金種合わせ

100円硬貨を100枚入りで保管すると、計算が早い。また保管場所が50枚入りと比べて省なくてとても便利

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする