※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 150#
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694504
品番
KN8015 150
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
幅(mm)
15
粒度
150
トラスコ品番
852-6005
軸径(Φmm)
6
質量(g)
70
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム