※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
ウス平 組ヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694556
品番
HIU0503
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。
薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
105
幅(mm)
10.5
厚さ(mm)
1.5
目の粗さ
細目
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8192
形状
平
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。