※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ GW15 超硬
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●さらい刃:なし●ピッチG(PF)、R(PT)(山/inch):19~28●ピッチW(山/inch):16~40
トラスコ品番
543-3088
注文コード
10695728
品番
16ERA55 GW15
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GW15
仕様
●さらい刃:なし●ピッチG(PF)、R(PT)(山/inch):19~28●ピッチW(山/inch):16~40
トラスコ品番
543-3088
厚さ(mm)
3.68
材質(本体)
GW15
ピッチ(mm)
-
寸法D1(mm)
4
適合ねじ
G(PF)、R(PT)、W
寸法RE(mm)
0.06
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1
寸法PNA(°)
55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。