NR50B 粗面ラインテープ 日東電工 10695772

粗面ラインテープ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10695772 品番NR50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。

用途
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.91 トラスコ品番125-0701 種別粗面ラインテープ 基材塩化ビフィルム 粘着剤ゴム系 主な用途粗面用 粘着力(N/10mm)8.23 引張強度(N/10mm)188 剥離紙あり 使用場所屋外 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10695772 NR50B 51377035 - 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル 1巻 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341202
2020-05-04
用途:
車庫内での車の配置区分に使用
株式会社 プリマテック 様

バックで車庫入れするときの目安になり、とっても便利です

対象商品:
10695772
2019-12-11
用途:
耐久性良し
自動車・二輪車・自転車関連業

1年以上使っていますが、車両で踏みつけてもしっかりとくっついています。あまりこの上でハンドルを切る事が無いからかもしれませんが。

対象商品:
10695772
2019-11-30
用途:
床に区分表表示をするとき
株式会社サンデリカ 様

食品関係で 床を良く水洗いするが かなり長持ちする これより丈夫なものを知らない 段差が出来るのが 玉にきずです

対象商品:
02341202
2019-06-27
用途:
区画分けをするときに使用しました
アドバンス 様

良かったですよ。5Mの物がほしかった、さがせませんでした。

対象商品:
02341211
2017-09-08
用途:
所有マンションの駐車場のラインが薄くなっていたので。
不動産業

色々考えてこのテープにたどり着きました。簡単で作業がしやすく、見栄えも大丈夫です。後は、耐久性ですが、当地は冬が長いので、春になってみないとわかりませんが、もし薄くなっても、またこのテープで対応すればよいと考えると気が楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
02341281
2017-11-24
用途:
廊下の区画線として使いました。
中部日本国際学院 様 (教育・研究機関)

すごい粘着性で満足していますが、階段のけ上げ部分はしばらくするとはがれてきました。ホッチキスで固定しました。

対象商品:
02341297
2016-07-14
用途:
安全通路の白線

季節によって伸縮し、端が剥がれてくるので要改善。

1人が参考にしています
対象商品:
10695772
2019-02-07
用途:
工場の床(シーラー、つやあり塗装済み)の通行区分帯標示などに利用

粘着力が弱い。寒くなるとテープ素材自体が硬くなり自ら丸まって床からはがれてしまう欠点あり。標示が長持ちしない重大欠点あり。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする