※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ GW15 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):11.5 トラスコ品番543-3185 注文コード10695782 品番16IR11.5NPT GW15
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様・トラスコ品番・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
材質GW15 仕様●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):11.5 トラスコ品番543-3185 厚さ(mm)3.68 材質(本体)GW15 ピッチ(mm)- 寸法D1(mm)4 適合ねじNPT 寸法RE(mm)0.06 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)1.5 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする