※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●コーナー公差(mm):0~0.02●寸法WF2(mm):1.3●ピッチユニファイねじ(山/inch):20~28 トラスコ品番555-8441 注文コード10696464 品番VNTR045-11 PR1225
参考基準価格(税別)¥20,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様●コーナー公差(mm):0~0.02●寸法WF2(mm):1.3●ピッチユニファイねじ(山/inch):20~28 トラスコ品番555-8441 厚さ(mm)- 材質(本体)PR1225 ピッチ(mm)0.75~1.25 寸法H(mm)3.9 寸法D1(mm)- 適合ねじ- 寸法W1(mm)- 寸法LF(mm)30.2 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)- 寸法WF(mm)3.6 寸法LU(mm)10.4 寸法DMIN(mm)4.5 寸法PDX(mm)0.6 寸法PNA(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする