※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●コーナー公差(mm):0~0.02●寸法WF2(mm):1.6●ピッチユニファイねじ(山/inch):18~24
トラスコ品番
555-8450
注文コード
10696473
品番
VNTR060-11 PR1225
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
仕様
●コーナー公差(mm):0~0.02●寸法WF2(mm):1.6●ピッチユニファイねじ(山/inch):18~24
トラスコ品番
555-8450
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1225
ピッチ(mm)
0.75~1.5
寸法H(mm)
3.9
寸法D1(mm)
-
適合ねじ
-
寸法W1(mm)
-
寸法LF(mm)
30
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
-
寸法WF(mm)
4.6
寸法LU(mm)
10.2
寸法DMIN(mm)
6
寸法PDX(mm)
0.8
寸法PNA(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。