※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
寸法L(mm)
-
注文コード
10696622
品番
TWFGTR100 KW10
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
-
トラスコ品番
555-2478
材質(本体)
KW10
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法B(mm)
2.2
寸法C(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
1(-0.03〜+0.03)
寸法L3(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法L4(mm)
-
適合ホルダ
-
寸法W1(mm)
-
最小加工径A(Φmm)
-
寸法rε(mm)
0.05
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。