EC10-PT1/8 プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ 10696673 EC10-PT1/8 プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ 10696673 EC10-PT1/8 プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ 10696673

プッシュワンEシリーズ コネクター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10696673 品番 EC10-PT1/8
参考基準価格(税別)¥381 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)16.7 寸法L(mm)30.1 寸法d1(Φmm)5 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじR1/8 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)24.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)25.0 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
配管作業
教育・研究機関

ニッタの製品ですので,安心して使用できます.漏れもなく,使い勝手もいいと思います.

対象商品:
10696786
2018-06-22
用途:
機械のエアー吹きに使用
株式会社城山 様

接続ネジ部にシールがしてあり便利でした。特に問題なく使用しています。

対象商品:
10696734
2017-01-13
用途:
実験用配管接続時
教育・研究機関

着脱が簡単なので、実験時の頻繁な接続変えにもってこいです。精度も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
10696673
2016-05-10
用途:
エアーホースの取り付け用

相手側ときっちりはまりました。エアー漏れもなくアルミなので、錆びる心配もありません

1人が参考にしています
対象商品:
10696664
2016-07-17
用途:
機械の部品として使用
バンザイサービス南福岡 様 (サービス業)

昔から使っているメーカーの商品だから安心!

対象商品:
10696743
2018-03-27
用途:
伝送器加圧試験
建設業・工事業

ニッタ・ムア−の1/4商品は初めて使用するんですが
ピスコやチヨダよりは小さいので取付の際にじゃまにならない。

1人が参考にしています
対象商品:
10696716
2016-02-25
用途:
配管作業

使用するにあたり、何の問題もないです。

対象商品:
10696743
2014-08-15
用途:
レギュレーターにつなぎます
天野医院 様

問題なしです。
R3/8から4mmにつなぐホースが欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする