※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10696996
品番
EPC10
参考基準価格(税別)
¥1,003
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状
パネルタッチコネクタ
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)
特殊NBR
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
19
パネル穴径T1(mm)
21
パネル厚さt(mm)
14.0
ワッシャー外径(mm)
34
ワッシャー厚さ(mm)
3.0
最小内径(Φmm)
9
寸法H4(mm)
27
寸法L(mm)
41.7
ねじ部長さ(mm)
27
有効断面積(mm
2
)
45.0
質量(g)
16.0
用途
一般空気圧用
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。