形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ挿入長さF(mm)15
パネル穴径T1(mm)15
パネル厚さt(mm)9.5
ワッシャー外径(mm)24
ワッシャー厚さ(mm)2.5
最小内径(Φmm)5
寸法H4(mm)19
寸法L(mm)33.6
ねじ部長さ(mm)22
有効断面積(mm2)12.5
質量(g)7.0
用途一般空気圧用