プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697032 品番 EPC8
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)16 パネル穴径T1(mm)17 パネル厚さt(mm)10.5 ワッシャー外径(mm)28 ワッシャー厚さ(mm)2.5 最小内径(Φmm)7 寸法H4(mm)22 寸法L(mm)35.8 ねじ部長さ(mm)23 有効断面積(mm2)28.0 質量(g)9.0 用途一般空気圧用
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする