形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR適合チューブ外径d1(Φmm)10適合チューブ外径d2(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF1(mm)19チューブ挿入長さF2(mm)20最小内径(Φmm)9寸法D1(Φmm)17.5寸法D2(Φmm)20寸法L(mm)42.7寸法L1(mm)21.8寸法P1(mm)9.8寸法W(mm)20有効断面積(mm2)53.0質量(g)17.0