曜日別特売
EUC4-6 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ 10697346

EUC4-6 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ 10697346
EUC4-6 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ 10697346

プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径d1(Φmm)4
適合チューブ外径d2(Φmm)6
内容量1個注文コード10697346品番EUC4-6
参考基準価格(税別)¥462販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR適合チューブ外径d1(Φmm)4適合チューブ外径d2(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF1(mm)13チューブ挿入長さF2(mm)15最小内径(Φmm)3寸法D1(Φmm)9.8寸法D2(Φmm)12.6寸法L(mm)32.7寸法L1(mm)16.8寸法P1(mm)6寸法W(mm)12.5有効断面積(mm2)3.5質量(g)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10697364
2016-05-09
用途: 自動車用エアーパイプ修理用として

メーカー品なので安心して使えました。商品に何ら問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする