曜日別特売
EUC8-10 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ 10697382

 

EUC8-10 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ 10697382
EUC8-10 プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ 10697382

プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径d1(Φmm)8
適合チューブ外径d2(Φmm)10
内容量1個注文コード10697382品番EUC8-10
参考基準価格(税別)¥561販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR適合チューブ外径d1(Φmm)8適合チューブ外径d2(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)19最小内径(Φmm)7寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)17.5寸法L(mm)38.8寸法L1(mm)20.9寸法P1(mm)8.5寸法W(mm)17.5有効断面積(mm2)31.5質量(g)11.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10697364
2016-05-09
用途: 自動車用エアーパイプ修理用として

メーカー品なので安心して使えました。商品に何ら問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする