プッシュワンEシリーズ Yユニオン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10697696 品番 EYB10-10
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

寸法D1(Φmm)17.5 寸法D2(Φmm)17.5 寸法L(mm)48.3 寸法L11(mm)35 寸法P3(mm)18.4 寸法P4(mm)17.5 寸法W(mm)17.5 寸法d3(Φmm)4.2 チューブ挿入長さF1(mm)19 チューブ挿入長さF2(mm)19 適合チューブ外径d1(Φmm)10 適合チューブ外径d2(Φmm)10 形状Yユニオン 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 用途一般空気圧用 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)24.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜80、(水)0〜40 有効断面積(mm2)27.0 最小内径(Φmm)9 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10697696
2016-05-10
用途:
エアーホース分岐取付用として

相手側ときっちりはまりました。エアー漏れもなく樹脂製なので、錆びる心配もありません

対象商品:
10697741
2013-02-04
用途:
RO浄水器設置に関して
建設業・工事業

軽くて水漏れもなく黒一色じゃないところがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする