ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10698186 品番 U2-4-12×8-10
参考基準価格(税別)¥6,549 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

外径×内径(Φmm)12×8 長さ(m)10 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 用途一般空気圧用 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜80/(水)0〜50 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気、水 質量(g/m)72 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10698301
2019-06-26
用途:
洗浄した部品の乾燥に使用
丸石歯科 様

6気圧程の圧が16時間/日ほどかかります。3.5年使用したホースを取り替えましたが少し膨らんでフィッティングストレート(PISCO)から抜けにくい状態でした。常時 圧がかかる部位なら3年に1度くらいは新品に交換するのがいいと思います。じょうぶなわりに柔らかく操作性がいいですし透明で目立たないので後付の配管工事には便利です。

対象商品:
10698362
2016-12-24
用途:
送水

曲げ寸法・硬すぎて使用不能でした、目的が違いました、燃料ホースをサイド注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする