ナイスハットMタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10699001 品番 M-大
参考基準価格(税別)¥1,018 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。

サイズ 材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm)179 寸法B(mm)70 寸法C(mm)93 寸法D(mm)75 寸法E(mm)100 寸法F(mm)1.5 寸法G(Φmm)9.6 寸法H(mm)25.0×9.6 寸法J(Φmm)4.35×2
注意
※過度の衝撃及び圧迫を与えないで下さい。
※直射日光を避け、熱気のこもらない方法で保管してください。
※結線部分の安全確保及びボックスの変形を防ぐため、大きめのサイズをご使用下さい。
※一部の無機薬品類(例えば、発煙硝酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸)及び一部の有機薬品類(例えば、エチレンクロライド、クロロホルン、アセトン)など、ナイスハットの材質に悪影響を及ぼす特殊環境での使用は避けてください。
※外装を切除した電線を結束しないで下さい。
※ボックスを、逆さに使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10698992
2016-06-10
用途:
電気工事の際
建設業・工事業

他社のほうが安いので、もう少し頑張ってください

1人が参考にしています
対象商品:
10698992
2015-02-11
用途:
電気工事

Fケーブルを直線で差し込めるため丸めて収納するより作業性がよい

2人が参考にしています
対象商品:
10698992
2015-03-11
用途:
屋外の水銀灯などの結線防雨処理

安価で使いやすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする