3/1より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乗用車用ブリッジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 10699184 品番 ES-280-40-2.5
参考基準価格(税別)¥344,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別) 値下げ
199,800

ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。
車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。

有効幅(mm)400 全長(mm)2800 全幅(mm)400 最大使用荷重(t)2.5/セット 用途乗用車用 質量(kg)23.5 全高(mm)100 フック形状ツメ 持ち手× フレーム長(mm)2800 フレーム高さ100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする