WH-400 スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699613 WH-400 スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699613 WH-400 スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699613 WH-400 スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699613 WH-400 スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699613

スライドコートハンガー

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10699613 品番 WH-400
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。

材質/仕上
(棒)鋼/ニッケルめっき
(受部)ポリアミド/ブラック
(可動部)ポリアミド/ブラック
(取手)ポリアミド/ブラック
寸法H(mm)73 寸法L(mm)400(収納時)/628(伸長時) 寸法P(mm)373 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20 質量(g)630 最大吊下荷重(N)49
注意
耐荷重以上の重さが加わると、操作力が著しく重くなることがあります。

商品説明動画

スライドコートハンガー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699595
2018-03-14
用途:
洋服ダンスの改造
阿部医院 様

スライド機能もあり、確りしているので大変よいです。

対象商品:
10699613
2017-03-31
用途:
収納内部
MACHIKO KOJIMA PRODUCE 様

幅が取れないyぴ副かけに大変便利です
奥行きはよく考えて品番間違えずに注文することが必要です

対象商品:
10699595
2016-03-27
用途:
玄関にある靴箱の一部を改良してコート類をかけるのに使用

奥行きもちょうどよく、設置も簡単で取り出しも使いやすい製品でした。
ただ一点、付いてきたネジが少し長くて取り付けて棚を突き破るので別のネジを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10699613
2015-06-10
用途:
剣道の道着を曝す為

リビングで剣道着を曝す為、本棚に取り付けました。使わないときは収納できるので重宝しています。

対象商品:
10699622
2015-05-18
用途:
押入れを洋服用に改造

構造は思っていたより堅牢で満足です。

対象商品:
10699613
2013-03-28
用途:
クロゼット内のハンガー

付属ビスがタッピングのため、下穴をあけないと 下地材が割れる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする