スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。 スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
スライド機能もあり、確りしているので大変よいです。
幅が取れないyぴ副かけに大変便利です奥行きはよく考えて品番間違えずに注文することが必要です
奥行きもちょうどよく、設置も簡単で取り出しも使いやすい製品でした。ただ一点、付いてきたネジが少し長くて取り付けて棚を突き破るので別のネジを購入しました。
リビングで剣道着を曝す為、本棚に取り付けました。使わないときは収納できるので重宝しています。
構造は思っていたより堅牢で満足です。
付属ビスがタッピングのため、下穴をあけないと 下地材が割れる。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。