AS-330 ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699647 AS-330 ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699647 AS-330 ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699647 AS-330 ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699647 AS-330 ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 10699647

ステンレス鋼製スライドコートハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10699647 品番 AS-330
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。
スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)420 寸法L(mm)330(収納時)/545(伸長時) 寸法H(mm)95 寸法P(mm)303 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
注意
耐荷重以上の重さが加わると、操作力が著しく重くなることがあります。

商品説明動画

ステンレス鋼製スライドコートハンガー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699631
2018-09-15
用途:
薄い収納内部のハンガー掛けとして使用
建設業・工事業

デザインはイマイチかと思う。先端部を金属ではなく、樹脂製の突起をつけた方が良いかも・・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする